Rulment cu role sferice SKF 23092 CA/W33VR523
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:23092 CA/W33VR523
Rubix:d1255740
Detalii produs : 23092 CA/W33VR523 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23092 CA/W33VR523
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 205000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 460 mm |
| Diametrul exterior | 680 mm |
| Lățime | 163 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
