Rulment cu role sferice SKF 231/560 CA/C083W33
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:231/560 CA/C083W33
Rubix:d1257336
EAN:7316570186819

Detalii produs : 231/560 CA/C083W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 231/560 CA/C083W33
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 742000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 560 mm |
| Diametrul exterior | 920 mm |
| Lățime | 280 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
