Rulment cu role sferice SKF 23184 CAK/C083W507
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:23184 CAK/C083W507
Rubix:d1277691
EAN:7316577650450

Detalii produs : 23184 CAK/C083W507 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23184 CAK/C083W507
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 342000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 420 mm |
| Diametrul exterior | 700 mm |
| Lățime | 224 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
