Rulment cu role sferice SKF 23192 CA/C08W33VE554E
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:23192 CA/C08W33VE554E
Rubix:d1304632
EAN:7316577612243

Detalii produs : 23192 CA/C08W33VE554E SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23192 CA/C08W33VE554E
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 432000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 460 mm |
| Diametrul exterior | 760 mm |
| Lățime | 240 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
