Rulment cu role sferice SKF 239/1180 CAKF/C3W33
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:239/1180 CAKF/C3W33
Rubix:d1310601
EAN:7316570717884


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 1180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1540 mm |
| Lățime | 272 mm |
Detalii produs : 239/1180 CAKF/C3W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 239/1180 CAKF/C3W33
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1320000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 1180 mm |
| Diametrul exterior | 1540 mm |
| Lățime | 272 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere