Referințe
SKF:239/900 CA/C2W33
Rubix:d1318741
EAN:7316572115862


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 900 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1180 mm |
| Lățime | 206 mm |
Detalii produs : 239/900 CA/C2W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 239/900 CA/C2W33
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 605000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 900 mm |
| Diametrul exterior | 1180 mm |
| Lățime | 206 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 206 mm |
| Greutate | 605 kg |
| Viteza de referință | 240 rpm |
| Limitați viteza | 450 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 17000000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 7652000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere