Rulment cu role sferice SKF 23992 CAK/C3W33

Rulment cu role sferice SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:23992 CAK/C3W33
Rubix:d1269222
EAN:7316570877144

rezumat tehnic

Diametrul interior460 mm
Diametrul exterior620 mm
Lățime118 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23992 CAK/C3W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23992 CAK/C3W33


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate100000 g
Diametrul interior460 mm
Diametrul exterior620 mm
Lățime118 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere