Rulment cu role sferice SKF 240/600 ECAK30/C3W33
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:240/600 ECAK30/C3W33
Rubix:d1274355
EAN:7316571802855



Detalii produs : 240/600 ECAK30/C3W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 240/600 ECAK30/C3W33
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 510000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 600 mm |
| Diametrul exterior | 870 mm |
| Lățime | 272 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
