Rulment cu role sferice SKF 24080 ECCJ/C083W33
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:24080 ECCJ/C083W33
Rubix:d1311678
EAN:7316572210796
Detalii produs : 24080 ECCJ/C083W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24080 ECCJ/C083W33
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 196400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 400 mm |
| Diametrul exterior | 600 mm |
| Lățime | 200 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
