Rulment cu role sferice SKF 241/600 ECAK30/W77
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:241/600 ECAK30/W77
Rubix:d1280893
EAN:7316570850819



Detalii produs : 241/600 ECAK30/W77 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 241/600 ECAK30/W77
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1079000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 600 mm |
| Diametrul exterior | 980 mm |
| Lățime | 375 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
