Rulment cu role sferice SKF 248/800 CAMA/C2W20
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:248/800 CAMA/C2W20
Rubix:d1255751
Detalii produs : 248/800 CAMA/C2W20 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 248/800 CAMA/C2W20
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 300000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 800 mm |
| Diametrul exterior | 980 mm |
| Lățime | 180 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
