Referințe
SKF:407392 J
Rubix:d1272821


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 114.325 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 80 mm |
Detalii produs : 407392 J SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 407392 J
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 114.325 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere