Rulment cu bile SKF A/61805-2RS1TNH/HC5, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 25 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:A/61805-2RS1TNH/HC5
Rubix:d1261788
EAN:7316574271764
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A/61805-2RS1TNH/HC5 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF A/61805-2RS1TNH/HC5


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate19 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime7 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic5
Seriea
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.