Rulment cu bile SKF BB1-0723 BA/VK189, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BB1-0723 BA/VK189
Rubix:d1310512
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BB1-0723 BA/VK189 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BB1-0723 BA/VK189


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate67 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebb1
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.