Rulment cu bile SKF BX-6044 M/C4VA301, Diametrul exterior: 340 mm | Lățime: 56 mm | Diametrul interior: 220 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BX-6044 M/C4VA301
Rubix:d1263958
EAN:7316572423189
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior220 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime56 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BX-6044 M/C4VA301 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BX-6044 M/C4VA301


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate18856 g
Diametrul interior220 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime56 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic4
Seriebx
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.