Rulment cu bile SKF BX-61909 DFGA, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 45 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BX-61909 DFGA
Rubix:d1305549
EAN:7316572819180

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime24 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BX-61909 DFGA SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BX-61909 DFGA


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate272 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime24 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebx
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.