Rulment cu bile SKF BX-BB1-0558 A, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BX-BB1-0558 A
Rubix:d1272156
EAN:7316572671641

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BX-BB1-0558 A SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BX-BB1-0558 A


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate19,1 g
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime8 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebx
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.