Rulment cu bile SKF BX-BB1-3339, Diametrul exterior: 67.7 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 21.995 mm
Rulment cu bile SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:BX-BB1-3339
Rubix:d1306617
EAN:7316572438510

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 21.995 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 67.7 mm |
| Lățime | 21 mm |
Detalii produs : BX-BB1-3339 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BX-BB1-3339
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 310 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 21.995 mm |
| Diametrul exterior | 67.7 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | bx |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere