Rulment cu bile SKF BX-BB1-3496, Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 30 mm | Diametrul interior: 90 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BX-BB1-3496
Rubix:d1288202
EAN:7316574677115

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BX-BB1-3496 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BX-BB1-3496


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2382 g
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime30 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebx
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.