Rulment cu bile SKF BX-BB2-3614, Diametrul exterior: 50 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 28 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BX-BB2-3614
Rubix:d1268669
EAN:7316572422564

rezumat tehnic

Diametrul interior28 mm
Diametrul exterior50 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BX-BB2-3614 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BX-BB2-3614


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate148 g
Diametrul interior28 mm
Diametrul exterior50 mm
Lățime22 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebx
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.