Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SKF BX-YAR 213-208-2FW/VA228, Diametrul exterior: 120 mm | Diametrul interior: 63.5 mm | Lățime: 68.3 mm
Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:BX-YAR 213-208-2FW/VA228
Rubix:d1311607
EAN:7316572156292

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 68.3 mm |
Detalii produs : BX-YAR 213-208-2FW/VA228 SKF - INSERT BEARING WITH SET SCREW SKF BX-YAR 213-208-2FW/VA228
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1845 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 63.5 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 68.3 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere