Rulment cu bile SKF BY-6006-2RSL3/C5LGWF, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 30 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-6006-2RSL3/C5LGWF
Rubix:d1271129
EAN:7316574297368
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-6006-2RSL3/C5LGWF SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-6006-2RSL3/C5LGWF


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate117 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime13 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic5
Serieby
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.