Rulment cu bile SKF BY-6007-2RS1/C3, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 35 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-6007-2RS1/C3
Rubix:d1290559
EAN:7316571232485
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-6007-2RS1/C3 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-6007-2RS1/C3


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate154 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime14 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serieby
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.