Rulment cu bile SKF BY-61907, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 35 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-61907
Rubix:d1303477
EAN:7316574669745

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-61907 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-61907


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate80 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime10 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serieby
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.