Rulment cu bile SKF BY-6203 TN9/C3H, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-6203 TN9/C3H
Rubix:d1265946
EAN:7316571193359

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-6203 TN9/C3H SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-6203 TN9/C3H


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate60,5 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serieby
Cușcăpoliamidă
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.