Rulment cu bile SKF BY-6307-2RS2/C3GJN, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-6307-2RS2/C3GJN
Rubix:d1303484
EAN:7316574577095
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-6307-2RS2/C3GJN SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-6307-2RS2/C3GJN


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate471 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serieby
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.