Rulment cu bile SKF BY-6308-Z/C3S0, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 40 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-6308-Z/C3S0
Rubix:d1318657
EAN:7316572679463
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-6308-Z/C3S0 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-6308-Z/C3S0


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate618 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Focăun scut metalic
Tipul jocului rulmentuluic3
Serieby
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.