Rulment cu bile SKF BY-6309 TN9/C3, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 45 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-6309 TN9/C3
Rubix:d1293513
EAN:7316574194957

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-6309 TN9/C3 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-6309 TN9/C3


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate801 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime25 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serieby
Cușcăpoliamidă
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.