Rulment cu bile SKF BY-6310-2Z/C4VT269, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-6310-2Z/C4VT269
Rubix:d1270081
EAN:7316574534418
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-6310-2Z/C4VT269 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-6310-2Z/C4VT269


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1085,8 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime27 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic4
Serieby
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.