Rulment cu bile SKF BY-6314-2RS1/C3WT, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 70 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-6314-2RS1/C3WT
Rubix:d1319684
EAN:7316572321720
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-6314-2RS1/C3WT SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-6314-2RS1/C3WT


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2563 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serieby
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.