Rulment cu bile SKF BY-BB1-3342 A, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 85 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-BB1-3342 A
Rubix:d1292137
EAN:7316572668665
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime28 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-BB1-3342 A SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-BB1-3342 A


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1824 g
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime28 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serieby
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.