Rulment cu bile SKF BY-BB1-3385, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 35 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-BB1-3385
Rubix:d1288215
EAN:7316572821282
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-BB1-3385 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-BB1-3385


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate147 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime14 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serieby
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.