Rulment cu bile SKF BY-BB1-3634, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 25 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-BB1-3634
Rubix:d1290570
EAN:7316572815571
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-BB1-3634 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-BB1-3634


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate22 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime7 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serieby
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.