Rulment cu bile SKF BZ-6013-2RS1/CNMLHT23, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 65 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BZ-6013-2RS1/CNMLHT23
Rubix:d1276562
EAN:7316571830124
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BZ-6013-2RS1/CNMLHT23 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BZ-6013-2RS1/CNMLHT23


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate441,1 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime18 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebz
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.