Rulment cu bile SKF BZ-BB1-0626 D, Diametrul exterior: 19 mm | Lățime: 6 mm | Diametrul interior: 6 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BZ-BB1-0626 D
Rubix:d1297475
EAN:7316573306399
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BZ-BB1-0626 D SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BZ-BB1-0626 D


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate8,4 g
Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime6 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebz
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.