Rulment cu bile SKF BZ-BB1-0626 EA, Diametrul exterior: 19 mm | Lățime: 6 mm | Diametrul interior: 6 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BZ-BB1-0626 EA
Rubix:d1277619
EAN:7316573403111
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BZ-BB1-0626 EA SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BZ-BB1-0626 EA


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate8,8 g
Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime6 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebz
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.