Referințe
SKF:ER 290
Rubix:d1269780
EAN:7316570499971
Detalii produs : ER 290 SKF - SEALS/COVER SKF ER 290
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 86.73 mm |
| Diametrul exterior | 105.92 mm |
| Lățime | 23.83 mm |
| Serie | er |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
