Rulment cu role conice SKF R 32012 X/QVB531, Diametrul exterior: 90.133 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 23 mm
Rulment cu role conice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:R 32012 X/QVB531
Rubix:d1267022
EAN:7316575706043


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90.133 mm |
| Lățime | 23 mm |
Detalii produs : R 32012 X/QVB531 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF R 32012 X/QVB531
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 407,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 90.133 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere