Rulment cu role conice SKF R 32016 X/QVB278, Diametrul exterior: 119.3 mm | Diametrul interior: 80 mm | Lățime: 31.19 mm
Rulment cu role conice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:R 32016 X/QVB278
Rubix:d1317668
EAN:7316571069913


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 119.3 mm |
| Lățime | 31.19 mm |
Detalii produs : R 32016 X/QVB278 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF R 32016 X/QVB278
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 940 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 119.3 mm |
| Lățime | 31.19 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere