Referințe
SKF:SR-6207-RS1P
Rubix:d1261233
Detalii produs : SR-6207-RS1P SKF - SEALS/COVER SKF SR-6207-RS1P
Bearing housing and housing accessories Sealing Single row, without filling slot
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44.7 mm |
| Diametrul exterior | 63.35 mm |
| Lățime | 0.9 mm |
| Serie | 62 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
