Referințe
SKF:TSDC 88/410D
Rubix:d1310886
EAN:7316571582535
Detalii produs : TSDC 88/410D SKF - SEALS/COVER SKF TSDC 88/410D
Bearing housing and housing accessories Sealing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 410 mm |
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Lățime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
