Rulment cu role sferice SKF ZE 230/750 CAK/C083W33
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:ZE 230/750 CAK/C083W33
Rubix:d1257812
EAN:7316571896694

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 750 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1090 mm |
| Lățime | 250 mm |
Detalii produs : ZE 230/750 CAK/C083W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF ZE 230/750 CAK/C083W33
Roller bearing Spherical radial Multi row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 756000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 750 mm |
| Diametrul exterior | 1090 mm |
| Lățime | 250 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere