Rulment dintr-o singură bucată SKF SYL 20 TH
Rulment dintr-o singură bucată SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:SYL 20 TH
Rubix:d1266386
Producator:SYL 20 TH
Detalii produs : SYL 20 TH SKF - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT SKF SYL 20 TH
Informații tehnice
atribute
| Înălțime | 20 mm |
|---|---|
| Lungime | 127 mm |
| Lățime | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

