Rulment dintr-o singură bucată SKF SYL 40 TH
Rulment dintr-o singură bucată SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:SYL 40 TH
Rubix:d1319096
Producator:SYL 40 TH
Detalii produs : SYL 40 TH SKF - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT SKF SYL 40 TH
Informații tehnice
atribute
| Înălțime | 40 mm |
|---|---|
| Lungime | 184 mm |
| Lățime | 54.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

