Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 100X120X12 R02-R
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:100X120X12 R02-R
Rubix:d1286303
Detalii produs : 100X120X12 R02-R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 100X120X12 R02-R
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
