Referințe
SKF:SHL 1.3/8
Rubix:d1315731
EAN:7316572223970
Detalii produs : SHL 1.3/8 SKF - CYLINDRICAL BUSH SKF SHL 1.3/8
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 34.9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 64 mm |
| Lățime | 51.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

