Referințe
Teguma:2 OHR KLEMMEN 11 - 13 MM
Rubix:d571432
Producator:6030011013
EAN:4030477057807

Detalii produs : 2 OHR KLEMMEN 11 - 13 MM TEGUMA - 2 OHR KLEMMEN 11 - 13 MM TEGUMA
Teguma 2-ear clamps. The steel clamps can be easily mounted with pincers.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,5 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 13 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 11 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
