Unitate de ghidare M/V THK SHS-30-C2-SS +440L
Unitate de ghidare M/V THK
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
THK:SHS-30-C2-SS +440L
Rubix:d757151
Documente
Detalii produs : SHS-30-C2-SS +440L THK - SHS-30-C2-SS +440L THK
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 90 mm |
|---|---|
| Înălțime | 42 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

