Rulment de precizie / ax Timken 2MM9128WICRDUL, Diametrul interior: 140 mm | Diametrul exterior: 210 mm | Lățime: 33 mm
Rulment de precizie / ax Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:2MM9128WICRDUL
Rubix:d482878
EAN:0087796073289



Detalii produs : 2MM9128WICRDUL TIMKEN - 2MM9128WICRDUL TIMKEN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | 7028c-t-p4s-dul |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 145000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 146300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere