Rulment de precizie / ax Timken 2MM9314WICRDUM, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 16 mm
Rulment de precizie / ax Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:2MM9314WICRDUM
Rubix:d485303
EAN:0087796221222

Detalii produs : 2MM9314WICRDUM TIMKEN - 2MM9314WICRDUM TIMKEN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | 2mm9300wi |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Greutate | 0.34 kg |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 32000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
